ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiT formos atsuktuvaiATSUKTUVAS T FORMOS 2K TX15X124
ATSUKTUVAS T FORMOS 2K TX15X124
ATSUKTUVAS T FORMOS 2K TX15X124ATSUKTUVAS T FORMOS 2K TX15X124
- Antgalio jungtis: TX15
- Geležtės ilgis: 75
- Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis: 16.5 x 78 x 13 mm
- Paviršius: Matinis chromas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Antgalio jungtis
TX15Geležtės ilgis
75 mmRankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis
16.5 x 78 x 13 mmPaviršius
Matinis chromasBendras ilgis
124 mm