ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiPistoletai ir priedaiAUKŠTO SLĖGIO PURKŠTUVAS 5L
AUKŠTO SLĖGIO PURKŠTUVAS 5L
AUKŠTO SLĖGIO PURKŠTUVAS 5LAUKŠTO SLĖGIO PURKŠTUVAS 5L
- Rezervuaro talpa: 5
- Darbo slėgis: 3
- Pralaidumas:
- Didžiausia veikimo temperatūra: 40
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Aukšto slėgio purkštuvas
Universalus aukšto slėgio purkštuvas transporto priemonėms ir pastatams valyti
Tolygus purškimas, net ir be nuolatinio pumpavimo
Didelis slėgio padas
Lengvas užpildymas
Didelė pripildymo anga
Lengvas, mobilus darbas
Nešiojimo diržas
Didelis korpusas
- Apsaugota žarnos jungtis
- Saugus purškimo vamzdžio laikiklis
- Saugus pagrindas
Tikslingas priemonės naudojimas
Specialus plokščiosios srovės antgalis
Cheminėms medžiagoms atsparūs FPM sandarikliai
Specialiai padengtas stūmoklio strypas ir nerūdijančio plieno spyruoklė
Atsparus fosforo rūgščiai iki 85 %; atsparus fluoro vandenilio rūgščiai iki 50 %