AUTOMATINIO SRAIGTŲ SUKIMO PRIEDAS MSV 55-TS M-CUBE®

AUTOMATINIO SRAIGTŲ SUKIMO PRIEDAS MSV 55-TS M-CUBE®
AUTOMATINIO SRAIGTŲ SUKIMO PRIEDAS MSV 55-TS M-CUBE®
AUTOMATINIO SRAIGTŲ SUKIMO PRIEDAS MSV 55-TS M-CUBE®
  • Dėtuvės talpa: 50
  • Tinkamas sraigto skersmuo: 3.5 - 4.2 mm
  • Tinkamas sraigto ilgis: 25 - 55 mm
  • Didžiausias galvutės skesmuo: 8.2 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Priedas MSV 55-TS, skirtas ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE


Lengvas sukimo priedas, skirtas naudoti su ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE.

Idealiai tinka serijiniams sraigtų sukimams, kad sutaupytumėte laiko.


Be įrankių reguliuojamas varžto ilgis ir gylio ribotuvas

  • Greitas gylio ribotuvo reguliavimas be įrankių naudojant nustatymo ratuką
  • Sraigto ilgį taip pat galima reguliuoti be įrankių naudojant slankiklį


Taupo laiką naudojant serijines sraigtų juostas

Tinka juostiniams sraigtams


Didelis darbinis lankstumas

Tinka sraigtams nuo 25 mm iki 55 mm ilgio ir nuo 3,5 mm iki 4,2 mm skersmens


Labai patogus dėl lengvo ir tvirto korpuso

Nereikia didelių pastangų net ir ilgesnį laiką dirbant