TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasBėgeliaiBĖGELIAI VARIFIX C - PROFILIS
BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)
BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)
Produkto Nr. 0862 001 225
EAN 4024835587631
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plotis [mm]
41Aukštis [mm]
22Medžiagos storis [mm]
2.5Žiočių plotis [mm]
22Pailgintos angos ilgis [mm]
20Pailgintos angos plotis [mm]
12.5Užkaito aukštis [mm]
7.5Angos atstumas [mm]
35Bėgelio ilgis [m]
3Paviršius
Sendzimir galvanizavimasSvoris vienam metrui [gr]
1650Medžiaga
Plienas 1.0244Sertifikuota apsauga nuo ugnies
TaipRinkinyje