BĖGELIS U 30X30X30X2-1M (L-2M)
BĖGELIS U 30X30X30X2-1M (L-2M)BĖGELIS U 30X30X30X2-1M (L-2M)
Produkto Nr. 0862 001 903
EAN 4053479955902
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Montavimo bėgelis U
Skirtas vamzdžiams, vėdinimo kanalams ir elektros grotelėms tvirtinti prie sienos.
Cinkuotas
Skylių dydis: 10 mm, 12 mm, ovalo formos 34x12 mm.
Tarpai tarp skylių: 22 mm, 28 mm, ovalo formos 50 mm.