BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ

BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ
BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ
BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ
  • Plotis [mm]: 36
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Plotis [mm]
36 mm
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Savybių klasė
5.6
Jungiamojo komponento medžiaga
Polipropilenas
Sriegio tipas
Metrinis