TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasBėgeliaiBĖGELIO VERŽLĖ M10 CINKO DANGA
BĖGELIO VERŽLĖ M10 CINKO DANGA
BĖGELIO VERŽLĖ M10 CINKO DANGABĖGELIO VERŽLĖ M10 CINKO DANGA
- Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
- Plotis [mm]: 20
- Bendras ilgis [mm]: 35
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Taip pat tinka montuoti bėgius su dantukais
Tvirtinimo tipas
- Atsparios slydimui arba šlyties/išsikišimo jungtys su šešiakampiu varžtu, sriegine jungtimi arba strypu (4.6), poveržle ir veržle
- Formos tvirtinimo, slydimo arba šlyties / išsikišimo jungties jungtis
Mūsų produktai, sertifikuoti kaip Cradle to Cradle Certified®, tausoja išteklius ir yra suderinami su aplinka. Standartu įvertinama galutiniame produkte esančių medžiagų sauga, perdirbamumas ir teršalų kiekis. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas išteklių išsaugojimui, pavyzdžiui, gamybos procese naudojant perdirbtas medžiagas.