BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)

BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)
BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)
BĖGELIS VARIFIX C-41/22 2,5-1M (L-3M)
  • Plotis [mm]: 41
  • Aukštis [mm]: 22
  • Medžiagos storis [mm]: 2.5
  • Žiočių plotis [mm]: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Plotis [mm]
41 mm
Aukštis [mm]
22 mm
Medžiagos storis [mm]
2.5 mm
Žiočių plotis [mm]
22 mm
Pailgintos angos ilgis [mm]
20 mm
Pailgintos angos plotis [mm]
12.5 mm
Užkaito aukštis [mm]
7.5 mm
Medžiaga
Plienas 1.0244
Paviršius
Sendzimir galvanizavimas
Angos atstumas [mm]
35 mm
Bėgelio ilgis [m]
3 m
Svoris vienam metrui [gr]
1650 g
Sertifikuota apsauga nuo ugnies
Taip