BĖGELIS VARIFIX C-41/86/2,0 D12,5 - 3M

BĖGELIS VARIFIX C-41/86/2,0 D12,5 - 3M
BĖGELIS VARIFIX C-41/86/2,0 D12,5 - 3M
BĖGELIS VARIFIX C-41/86/2,0 D12,5 - 3M
  • Plotis [mm]: 41
  • Aukštis [mm]: 86
  • Medžiagos storis [mm]: 2
  • Žiočių plotis [mm]: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

VARIFIX® c montavimo bėgis

41/86


Įvairios montavimo galimybės su daugybe sistemos komponentų

Unikali geometrija su nauja sujungimo jungtimi

  • Skylių modelis be poslinkio
  • Nėra suvirinimo taškų, kuriuose gali atsirasti rūdžių


Štampuoti dantyti paviršiai

Didesnės slydimo jėgos



Vizualiai švarus sprendimas be aštrių briaunų

dėl dangtelių naudojimo


Lengvesnis bėgių išlyginimas

Naudojant šonines skirstymo linijas


Triukšmo izoliacijos elementai kiekvienam bėgių dydžiui


Didelė apkrova

dėl optimalaus profilio skerspjūvio


Sertifikuota pagal "Cradle to Cradle®" standartą

  • Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
  • Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB


Pastaba:

Netinka naudoti lauke! Montuojant lauke, rinkitės nerūdijančio plieno asortimentą. Skaičiavimai, įskaitant struktūrinę analizę ir inkarų išdėstymą naudojant "Varifix®" programinę įrangą.


Priešgaisrinė apsauga:


GS 3.2/15-129-2.