BĖGELIŲ KAMPINIS LANKSTUS SUJUNGIMAS 41

BĖGELIŲ KAMPINIS LANKSTUS SUJUNGIMAS 41
BĖGELIŲ KAMPINIS LANKSTUS SUJUNGIMAS 41
BĖGELIŲ KAMPINIS LANKSTUS SUJUNGIMAS 41
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Storis [mm]: 4
  • Plotis [mm]: 38
  • Bendras ilgis [mm]: 128
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Storis [mm]
4 mm
Plotis [mm]
38 mm
Bendras ilgis [mm]
128 mm
Ilgis 2
146 mm
Profilio plotis
42 mm
Profilio storis
4 mm
Profilio aukštis
41 mm
Profilio ilgis
135 mm
Ertmės skersmuo [mm]
13 mm
Angos atstumas [mm]
35 mm
Angos atstumas 2
96 mm
Svoris [g]
774 g
Paviršius
Cinkuotas
Medžiaga
Plienas
Papildomi reikmenys
VARIFIX® C-montavimo bėgeliai, produkto Nr. 0862001., t-formos galva