BETONSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVA W-BS/SK T30 A4

BETONSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVA W-BS/SK T30 A4
BETONSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVA W-BS/SK T30 A4
BETONSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVA W-BS/SK T30 A4
  • Inkaro dydis [mm]: 6
  • Sriegio skersmuo: 7.5
  • Inkaro ilgis [mm]: 65
  • Tvirtinimo aukštis (t fix 1): 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Inkaro dydis [mm]
6 mm
Sriegio skersmuo
7.5 mm
Inkaro ilgis [mm]
65 mm
Tvirtinimo aukštis (t fix 1)
30 mm
Tvirtinimo aukštis (t fix 2)
25 mm
Tvirtinimo aukštis (t fix 3)
10 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,1)
40 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,2)
45 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,3)
60 mm
Įterpimo gylis (h nom1)
35 mm
Įterpimo gylis (h nom2)
40 mm
Įterpimo gylis (h nom3)
55 mm
Galvutės skersmuo (d sk)
13 mm
vidinė šešiakampė jungtis
TX30
Galvutės tipas
Kūginė
Medžiaga
A4
Paviršius
Nepadengtas