BETONSRAIGTIS SU VIDINIU METRINIU SRIEGIU W-BS/S

BETONSRAIGTIS SU VIDINIU METRINIU SRIEGIU W-BS/S
Akcija
BETONSRAIGTIS SU VIDINIU METRINIU SRIEGIU W-BS/S
BETONSRAIGTIS SU VIDINIU METRINIU SRIEGIU W-BS/S
  • Inkaro dydis [mm]: 6
  • Sriegio skersmuo: 7.5
  • Vidinis sriegis: 8/10
  • Vardinis grąžto skersmuo (d 0): 6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Inkaro dydis [mm]
6 mm
Sriegio skersmuo
7.5 mm
Vidinis sriegis
8/10 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1,1)
40 mm
Įterpimo gylis (h nom1)
35 mm
Išorinė jungtis
WS13
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K