BETONSRAIGTIS W-BS COMPACT TX30

BETONSRAIGTIS W-BS COMPACT TX30
BETONSRAIGTIS W-BS COMPACT TX30
BETONSRAIGTIS W-BS COMPACT TX30
  • Inkaro dydis [mm]: 6
  • Inkaro ilgis [mm]: 28
  • Galvutės tipas: Šešiakampė
  • Didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix): 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Inkaro dydis [mm]
6 mm
Inkaro ilgis [mm]
28 mm
Galvutės tipas
Šešiakampė
Didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix)
3 mm
vidinė šešiakampė jungtis
TX30
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1)
28 mm
Paviršius
A2K
Galvutės skersmuo [mm]
14 mm
Medžiaga
Plienas
Mažiausias komponento storis (h min)
80 mm
Efektyvusis inkaravimo gylis (h ef)
25 mm
Kiaurymė pritvirtinamame komponente (d f)
8 mm
Pavadinimas
W-BS Compact tipas