ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiKiti įrankiaiCENTRIFUGINIAI ŠEPEČIAI PLIENUI IR NERŪDIJANČIAM PLIENUI

CENTRIFUGINIAI ŠEPEČIAI PLIENUI IR NERŪDIJANČIAM PLIENUI

CENTRIFUGINIAI ŠEPEČIAI PLIENUI IR NERŪDIJANČIAM PLIENUI
Akcija
CENTRIFUGINIAI ŠEPEČIAI PLIENUI IR NERŪDIJANČIAM PLIENUI
CENTRIFUGINIAI ŠEPEČIAI PLIENUI IR NERŪDIJANČIAM PLIENUI
  • Vielos medžiaga: Plienas
  • Vielos tipas: Pinta
  • Galvutės padengimas: Be padengimo
  • Naudingasis vielos ilgis: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vielos medžiaga
Plienas
Vielos tipas
Pinta
Galvutės padengimas
Be padengimo
Naudingasis vielos ilgis
30 mm
Bendras ilgis [mm]
72 mm
Veleno skersmuo
6 mm