KELNĖS WORKER+, 50, JUODOS
KELNĖS WORKER+, 50, JUODOSKELNĖS WORKER+, 50, JUODOS
Produkto Nr. 5359 963 034
EAN 4065746500999
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Juodos kelnės su tamsiomis taškuotomis šviesą atspindinčiomis juostomis ant kojų:
- Formuoti keliai
- Krūtinės kišenė su užtrauktuku, ID kortelės kišenėlė
- Krūtinės kišenė su įrankių dirželiais ir kilpomis, peilio sagtimi ir kilpa, skyle pieštukui; krūtinės kišenės konstrukcija erdvi ir atskira apačioje
- Erdvios priekinės ir galinės kišenės
- Erdvios priekinės ir galinės pakabinamos kišenės su įrankiams skirtais skyriais ir kilpomis; įkišamo audinio pakabinamų kišenių konstrukcija
- Kišenė su kilpa peiliui ir dengta saga; skyriai įrankiams ir skylė pieštukui; kišenės apačios forma atskirta nuo korpuso
- Vidinė kišenė kelio apsaugai; galima nustatyti 2 skirtingus lygius
- Dviejų krypčių priekinis užtrauktukas, dengtas apsauginiais atvartais
- Diržo kilpos
- Kilpos plaktukui dešinėje ir kairėje pusėje
- Plačios petnešos pečių srityje
- Nugaros dalis pralaidi orui, patvarus tinklinis audinys
- Kelnių klešnės gali būti prailgintos 5 cm, atlaisvinant siūlę
Medžiaga
- Pagrindinė medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė, svoris 235 g/m2
- Įterpiamojo audinio medžiaga: Medžiaga: 100 % nailonas