ŠVARKAS WORKER+, S, JUODAS
ŠVARKAS WORKER+, S, JUODASŠVARKAS WORKER+, S, JUODAS
Produkto Nr. 5359 963 022
EAN 4065746500760
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šviesą atspindinčios juostelės ant pečių ir nugaros apačios:
- Reguliuojamas lipnus užsegimas ties rankogaliais ir juosmeniu
- Apsauginė aukšta apykaklė
- Erdvios krūtinės srities kišenės su atvartu ir paslėptu sagos užsegimu
- Užtrauktuku užsegama kišenė su rašiklių skyreliais
- Kišenėlė asmens tapatybės kortelei
- Kvėpuojanti tinklelio medžiaga pažastyse
- Šoninės kišenės su užtrauktukais, uždengtos atvartu
- Priekyje užtrauktukas su siaurais atvartais- Ilgesnis ir suapvalintas nugaros apačios kraštas
Medžiaga:
- Pagrindinė medžiaga: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė, švarko pluoštas, 235 g/m2.
- Įdėtinio audinio medžiaga: Medžiaga: 100% nailonas