DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS

DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS
  • Diametras: 125
  • Kiaurymė: 22.23
  • Segmento aukštis: 1.5
  • Segmento storis: 1.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Diametras
125 mm
Kiaurymė
22.23 mm
Segmento aukštis
1.5 mm
Segmento storis
1.2 mm
Segmentų skaičius
10 vnt.
Didžiausias sukimosi greitis
12200 rpm
Didžiausias apskritiminis greitis
80 m/s