ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasDeimantiniai pjovimo ir šlifavimo diskaiDEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x1,3/22,23
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x1,3/22,23DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x1,3/22,23
Produkto Nr. 0668 440 125
EAN 4065233076921
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Labai universalus deimantinis pjovimo diskas su specialia vakuumine deimantine danga (BSL).
Ypač tinka metalo darbams, kai medžiagos storis iki 10 mm.
Itin ilgas tarnavimo laikas
30-50 kartų ilgesnis tarnavimo laikas nei abrazyvinių pjovimo diskų
Nesumažėja išorinis skersmuo
Pastovus pjovimo našumas ir gylis per visą tarnavimo laiką
Papildomos lazerio angos sumažina triukšmą ir vibraciją
Draugiškesnis aplinkai ir saugesnis
- 100 % perdirbamas
- Labai atsparus lūžiams
- Mažiau kibirkščių
- Be papildomos taršos dulkėmis ir kvapais
- Be galiojimo termino
Nejautrus temperatūros pokyčiams ir drėgmei
Nėra laikymo apribojimų