ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasDeimantiniai pjovimo ir šlifavimo diskaiDEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x2/22,23
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x2/22,23DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL 125x2/22,23
Produkto Nr. 0668 450 125
EAN 4065233076938
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Labai universalus deimantinis pjovimo diskas su specialia vakuumine deimantine danga (BSL)
Ypač tinka metalo darbams, kai medžiagos storis iki 10 mm
Šlifavimo darbams (šlifavimas, nušlifavimas, nuvalymas, lako ir dažų šalinimas ir t. t.) ir suvirinimo siūlių apdirbimui
Itin ilgas tarnavimo laikas
30-50 kartų ilgesnis tarnavimo laikas nei abrazyvinių pjovimo diskų
Nesumažėja išorinis skersmuo
Pastovus pjovimo našumas ir gylis per visą tarnavimo laiką
Taip pat tinka šlifuoti
Šlifuoti, nušlifuoti, nuvalyti, šalinti lakus ir dažus ir t. t., taip pat suvirinimo siūlėms apdirbti.
Draugiškesnis aplinkai ir saugesnis
- 100 % perdirbamas
- Labai atsparus lūžiams
- Mažiau kibirkščių
- Be papildomos taršos dulkėmis ir kvapais
- Be galiojimo termino
Nejautrus temperatūros pokyčiams ir drėgmei
Nėra laikymo apribojimų