REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS

REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
  • Bendras ilgis [mm]: 200
  • Ilgis, coliais: 8
  • Spaustuvų galiukų storis: 3
  • Spaustuvų galiukų plotis: 4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
200 mm
Ilgis, coliais
8 in
Spaustuvų galiukų storis
3 mm
Spaustuvų galiukų plotis
4 mm
Spaustuvų storis [mm]
11 mm
Paviršius
Lakuotas
Medžiaga
Plienas
Spaustuvų plotis
20 mm
Rankenos medžiaga
PVC