DIN 2093 LĖKŠT.SPYRUOK. 12.2X25X0.9
DIN 2093 LĖKŠT.SPYRUOK. 12.2X25X0.9DIN 2093 LĖKŠT.SPYRUOK. 12.2X25X0.9
- Vidaus skersmuo: 12.2
- Išorės skersmuo: 25
- Storis: 0.9
- Aukštis: 1.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Disko formos spyruoklinė poveržlė
Plienas, elastingumo modulis E = 206 000 N/mm²
