DIN 471 FIKS. ŽIEDAS 8x0,8 A2

DIN 471 FIKS. ŽIEDAS 8x0,8 A2
DIN 471 FIKS. ŽIEDAS 8x0,8 A2
DIN 471 FIKS. ŽIEDAS 8x0,8 A2
  • Tinka velenams: 8
  • Tinka griovelio skersmeniui: 7.6
  • Vidaus skersmuo: 7.4
  • Akutės plotis: 3.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Tinka velenams
8 mm
Tinka griovelio skersmeniui
7.6 mm
Vidaus skersmuo
7.4 mm
Akutės plotis
3.2 mm
Plotis [mm]
1.5 mm
Storis [mm]
0.8 mm
Standartai
DIN 471
Forma
A
Medžiaga
Nerūdijantis plienas, 1.4122
Paviršius
Nepadengtas
Profilio forma
Standartinis dizainas
Atitinka RoHS
Taip