DIN 608 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO

DIN 608 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
DIN 608 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
DIN 608 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO
  • Sriegio diametras: M12
  • Galvutės skersmuo: 24.65
  • Galvutės aukštis: 11.05
  • Standartai: DIN 608
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M12
Galvutės skersmuo
24.65 mm
Galvutės aukštis
11.05 mm
Standartai
DIN 608
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10.9
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Kūginė
Informacija apie galvutę
4-kampė
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1.75 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
C