TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9DIN 6912 VARŽTAS 10.9 CINKUOTAS MELSVAI PASYVUOTAS (A2K)

DIN 6912 VARŽTAS 10.9 CINKUOTAS MELSVAI PASYVUOTAS (A2K)

DIN 6912 VARŽTAS 10.9 CINKUOTAS MELSVAI PASYVUOTAS (A2K)
DIN 6912 VARŽTAS 10.9 CINKUOTAS MELSVAI PASYVUOTAS (A2K)
DIN 6912 VARŽTAS 10.9 CINKUOTAS MELSVAI PASYVUOTAS (A2K)
  • Sriegio diametras: M16
  • Bendras ilgis [mm]: 60
  • Galvutės skersmuo: 24
  • Galvutės aukštis: 10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M16
Bendras ilgis [mm]
60 mm
Galvutės skersmuo
24 mm
Galvutės aukštis
10 mm
Standartai
DIN 6912
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
010.9
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
pažeminta su vidiniu šešiakampiu
Jungties tipas
pagilinta vidine šešiakampe jungtis
vidinė šešiakampė jungtis
HS14
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A