DIN 71751 ŠARNYRINĖ JUNGTYS ŠAKUTĖS FORMOS

DIN 71751 ŠARNYRINĖ JUNGTYS ŠAKUTĖS FORMOS
DIN 71751 ŠARNYRINĖ JUNGTYS ŠAKUTĖS FORMOS
DIN 71751 ŠARNYRINĖ JUNGTYS ŠAKUTĖS FORMOS
  • Jungties sriegis: M12
  • Varžto skersmuo: 12
  • Ilgis iki varžto centro: 48
  • Lizdo ilgis: 24
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Jungties sriegis
M12
Varžto skersmuo
12 mm
Ilgis iki varžto centro
48 mm
Lizdo ilgis
24 mm
Plotis
24 mm
Standartai
DIN 71751
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Profilio forma
Su fiksuojamu kaiščiu
Forma
A
Atitinka RoHS
Taip