TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiĮsisriegiantysCinkuotiISO 7048/DIN 7500-C VARŽTAS 6X12 TX30 CINKO DANGA

ISO 7048/DIN 7500-C VARŽTAS 6X12 TX30 CINKO DANGA

ISO 7048/DIN 7500-C VARŽTAS 6X12 TX30 CINKO DANGA
ISO 7048/DIN 7500-C VARŽTAS 6X12 TX30 CINKO DANGA
ISO 7048/DIN 7500-C VARŽTAS 6X12 TX30 CINKO DANGA
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis [mm]: 12
  • Galvutės skersmuo: 12
  • Galvutės aukštis: 4.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Savaime įsisriegiantys sraigtai.


DIN 7500-C, plokščia galvutė, grūdintas (-O-) cinkuotas plienas (A2K)

Optimalūs sraigtiniai sujungimai plienui, metalo lydiniams, aliuminiui, žalvariui ir variui,

Įsriegimo sraigtu iš anksto paruoštoje kiaurymėje galima be papildomų drožlių paruošti labai tikslų sriegį.


Privalūmai:

  • Jokių kaštų sriegimui, valymui, tikrinimui, brokui, tvirtinimui, įrankiams ir prietaisams.
  • Galima tvirtinti metalą prie metalo arba medį prie metalo.
  • Formuotas sriegis atitinka standartinį metrinį sriegį
  • Sriegis tikslus, bejokio laisvumo
  • Sriegio formavimo metu nesusidaro drožlės
  • Didelė laikomoji galia