ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x10 IS4 CINKO DANGA
ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x10 IS4 CINKO DANGAISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x10 IS4 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4020 15 10
EAN 4048539020874
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Savaime įsisriegiantys sraigtai
DIN 7500-1, plokšia galvutė, plienas galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Sraigtas suformuoja sriegį kiaurymėje valcavimo būdu ( tinka ir lazeriu suformuotoms kiaurymėms)
Jokių kaštų sriegimui, valymui, tikrinimui, brokui, įrankiams ir prietaisams.
• Galima tvirtinti metalą prie metalo arba medį prie metalo
• Nesusidaro drožlės
• Maža įsriegimo jėga
• Atitinka standartinį metrinį sriegį
• Didelis atsparumas vibracijoms
• Didelis atsparumas atsisukimo, rovimo ir laužimo jėgai