ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x16 IS4 CINKO DANGA
ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x16 IS4 CINKO DANGAISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 5x16 IS4 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4020 15 16
EAN 4048539015221
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
GEFU® savaime įsisriegiantys sraigtai, sriegis Taptite 2000®
Mechaninės ir funkcinės savybės pagal DIN 7500-1, cilindrinė galvutė, grūdinti (-O-) cinkuotas plienas, melsvai pasyvuoti (A2K) su neslystančia danga, galvutės matmenys pagal ISO 14583
Savisriegiai sraigtai formuoja veržlių sriegius visų tipų kiaurymėse, tame tarpe ir lazerių pjautuose kiaurymėse. Skirtingai nei sriegimas, savisriegis nepažeidžia priimančiojo sriegio medžiagos struktūros. Vietoj to medžiaga sutankinama ir sukietinama
Optimalūs sraigtiniai sujungimai plienui, metalo lydiniams, aliuminiui, žalvariui ir variui,
Įsriegimo sraigtu iš anksto paruoštoje kiaurymėje galima be papildomų drožlių paruošti labai tikslų sriegį.
Privalūmai:
- Jokių kaštų sriegimui, valymui, tikrinimui, brokui, tvirtinimui, įrankiams ir prietaisams.
- Galima tvirtinti metalą prie metalo arba medį prie metalo.
- Formuotas sriegis atitinka standartinį metrinį sriegį
- Sriegis tikslus, bejokio laisvumo
- Sriegio formavimo metu nesusidaro drožlės
- Didelė laikomoji galia