TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsDIN7504-K SRAIGTAS 4.8X32 A2
DIN7504-K SRAIGTAS 4.8X32 A2
DIN7504-K SRAIGTAS 4.8X32 A2DIN7504-K SRAIGTAS 4.8X32 A2
- Standartai: CS
- Medžiaga: Nerūdijantis plienas A2
- Paviršius: Be padengimo
- Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Gręžiantis sraigtas, šešiakampė galvutė
pias®
Grūdintas, cinkuotas, melsvai pasivuotas plienas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 5 mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %.
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Tinka komponentų deriniams tI/tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
Plienas / plienas ∅ 4,2& mm-6,3& mm
22
Pastaba:
Cinkuotus gręžiančius sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.
