DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X38C

DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X38C
DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X38C
DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X38C
  • Standartai: CS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Standartai
CS
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
UNC
Antgalio forma
Gręžiantis
Po žeme
Steel, Aluminum
Vardinis diametras [mm]
5.5 mm
Bendras ilgis [mm]
38 mm
Galvutės skersmuo [mm]
10.9 mm
Galvutės aukštis [mm]
5.15 mm
Gręžimo antgalio ilgis
14 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku
35 mm
Išorinė jungtis
WS8
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
13.5 mm
Didžiausias apatinės konstrukcijos storis
12 mm
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
2 mm
Mažiausias / didžiausias tvirtinimo storis
2.0-21.0 mm
Leidimas
ETA-10/0184
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1200-1800 rpm