DIN 93 POVERŽLĖ D6.4 A2

DIN 93 POVERŽLĖ D6.4 A2
DIN 93 POVERŽLĖ D6.4 A2
DIN 93 POVERŽLĖ D6.4 A2
  • Tinkamas sraigto sriegis: M6
  • Vardinis skersmuo: 6.4
  • Išorės skersmuo: 19
  • Iškyšos ilgis: 18
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Tinkamas sraigto sriegis
M6
Vardinis skersmuo
6.4 mm
Išorės skersmuo
19 mm
Iškyšos ilgis
18 mm
Iškyšos plotis
7 mm
Storis
0.5 mm
Medžiaga
A2
Paviršius
Nepadengtas
Profilio forma
With tap
DIN
93