1/4" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 4-20 NM

1/4" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 4-20 NM
Akcija
1/4" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 4-20 NM
1/4" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 4-20 NM
  • Galvutės dydis: 1/4"
  • Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas: 4-20 Nm
  • Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas (coliais): 40-180 lbf.ft
  • Pasukimų skaičius nuo min. iki maks. sukimo momento vertės: 21
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Kompaktiškas dinamometrinis raktas su 1/4" keičiama sukimosi kryptimi bei terkšline galva


  • Tikslumas ±3 % nuo pasirinktos reikšmės
  • Lengvai matoma metrinė ir colinė skalė su padidinimo efektu
  • Patogus sukimo momento reguliavimas pasukant rankeną
  • Girdimas akustinis bei juntamas smūginis signalas pasiekus norimą užveržimo momentą
  • Aukštos kokybės terkšlinis įrankis tinkamas naudoti sunkiai prieinamose vietose
  • Dėl sukimo perjungimo galima lengvai keisti sukimosi kryptį pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę
  • Kartu su dinamometriniu raktu pateikiama atitikties deklaracija ir unikalus įrankio serijos numeris
  • Tvari, tvirta, drėgmei bei tepalams atspari plastikinė pakuotė pagaminta iš 100% perdirbtų medžiagų ir gali būti pilnai perdirbama


Pastaba

  • Dinamometrinis raktas yra precizinis įrankis, todėl turi būti reguliariai tikrinamas naudojant tinkamą matavimo įrangą. Esant poreikiui reikalingas dinamometrinio rakto kalibravimas
  • Rekomenduotina reguliariai atlikti kasmetinį dinamometrinio rakto kalibravimą pasinaudojant Würth serviso paslaugomis kas 5000 darbo ciklų arba kartą per metus