DOZAVIMO POMPA RANKŲ PLOVIMO PASTAI

DOZAVIMO POMPA RANKŲ PLOVIMO PASTAI
DOZAVIMO POMPA RANKŲ PLOVIMO PASTAI
DOZAVIMO POMPA RANKŲ PLOVIMO PASTAI
  • Produkto svoris, kg: 220
  • Medžiaga: Plastikas
  • Rinkinyje: Tik 1 x slėginis siurblys
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Dozavimo sistema


Slėginis siurblys su sieniniu laikikliu rankų plovimo pastai


Praktiškas dozavimo siurblys

  • Slėginiu siurbliu rankų plovimo pasta išspaudžiama vos tik paspaudus siurblį
  • Vienu siurblio veiksmu išpurškiamas tikslus kiekis (6 cm³)


Bendras aukštis: 40 cm


Teisinės instrukcijos:

Naudojimo instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos mūsų atliktais bandymais ir patirtimi; prieš kiekvieną naudojimą patariame atlikti savo bandymus. Dėl plataus naudojimo, laikymo ir naudojimo sąlygų spektro negalime garantuoti konkretaus naudojimo rezultato. Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba veikia kaip konsultavimo tarnyba, neprisiimama jokia atsakomybė už šios paslaugos teikimą, išskyrus atvejus, kai suteiktas patarimas ar informacija patenka į mūsų nurodytų, sutartyje numatytų paslaugų apimtį arba konsultantas veikė sąmoningai. Mes garantuojame pastovią savo gaminių kokybę. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti produktus.