DVIŠAKIS SAUGOS LYNAS SU ENERGIJOS SUGERTUVU, 1.5M

DVIŠAKIS SAUGOS LYNAS SU ENERGIJOS SUGERTUVU, 1.5M
DVIŠAKIS SAUGOS LYNAS SU ENERGIJOS SUGERTUVU, 1.5M
DVIŠAKIS SAUGOS LYNAS SU ENERGIJOS SUGERTUVU, 1.5M
  • EN standartas: 354, 355
  • Bendras ilgis: 1.5
  • Tinka: Vamzdžiai iki maks. 59 mm skersmens
  • Didžiausia apkrovos geba: 100
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Dvišakis saugos lynas su energijos sugertuvu ir vamzdžiams pritaikytomis jungtimis


  • Pagal LST EN 354/355
  • Ilgis: 1,5 m
  • Skirtas tvirtintis dviejuose taškuose. Ypač tinka keičiant tvirtinimo tašką be papildomų saugumo priemonių.
  • Leidžia optimaliai prisitvirtinti lipant ir dirbant bet kokius darbus, kai reikia keisti darbines padėtis (darbai ant grotinių stulpų, lentynų konstravimas ir t. t.)
  • Didelė vamzdžiams pritaikyta jungtis iš plieno, skirtas paprastai ir greitai prisitvirtinti prie daugiausia 59 mm skersmens vamzdžių