VANDENIUI ATSPARUS LIZDO KORPUSAS TE
VANDENIUI ATSPARUS LIZDO KORPUSAS TEVANDENIUI ATSPARUS LIZDO KORPUSAS TE
Produkto Nr. 0555 103 6
EAN 4024835352550
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sandarių drėgmei jungčių sistemos
TE Superseal 1.5 serija
- Pagal IP 67 – saugo nuo drėgmės ir dulkių
- Paprastai atjungiama
- Atspari vibracijms
- Nepraleidžia vandens ir atitinka normas IEC 529 ir DIN 40050 IP67.
Temperatūros diapazonas –40°C iki +125°C
Maks. įtampa 24 V
Maks. srovė 14 A bei 1,5 mm2
Pastaba:
Remontuojant pažeistą elektros jungtį, mes rekomenduojame keisti visas jungtis ir jų korpusus.