LAIDO ANTGALIŲ SU PLASTIKINE MOVA RINKINYS

LAIDO ANTGALIŲ SU PLASTIKINE MOVA RINKINYS
LAIDO ANTGALIŲ SU PLASTIKINE MOVA RINKINYS
LAIDO ANTGALIŲ SU PLASTIKINE MOVA RINKINYS
  • Vienetų kiekis pakuotėje: 400
  • Laido skerspjūviui [mm2]: 0,5-2,5
  • Standartai: DIN 46228
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Vielos galo antgalis su plastikine mova, 1 tipas


Pagal DIN 46228 4 dalį

  • Skerspjūvis: 0,5–2,50 mm2
  • Sudėtis: 400 vnt
  • Pagaminta Vokietijoje