EN14399/4 VARŽTAS 22X70 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTAS

EN14399/4 VARŽTAS 22X70 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTAS
EN14399/4 VARŽTAS 22X70 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTAS
EN14399/4 VARŽTAS 22X70 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTAS
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M22
  • Bendras ilgis [mm]: 70
  • Galvutės aukštis [mm]: 14
  • Standartai: EN 14399-4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Šešiakampiai varžtai didelio stiprumo jungiamosioms detalėms


DIN EN 14399-4 plienas 10.9, karštai cinkuotas (TZN)

Didelio stiprumo iš anksto įtempiamos jungiamosios detalės, skirtos metalinių konstrukcijų varžtiniams sujungimams

HV sistema

K1 klasė

Stiprumo klasė 10.9

Karštai cinkuotas plienas



Didelio stiprumo iš anksto įtempti varžtai su dideliu pločiu skersai plokštumos:

Didelis apatinės dalies paviršius

  • Mažesnis paviršiaus slėgis
  • Sumažintas suleidimas



Didelis po galvute esantis spindulys

Mažesnis įpjovimo efektas

Geresnis ilgalaikis atsparumas vibracijai



Nustatytos trinties savybės

Galimybė planuoti išankstinę apkrovą



Partijos žymėjimas ant gaminio

Dėl to nereikia prašyti 3.1 bandymo sertifikato pagal standartą EN 10204. (žr. 1 skirtuką DIN EN 1090-2:2018-09)



CE ženklinimas

Kontroliuojamas statybos produktas


Pastaba: "Dėl statybos produktų, kurie turi būti naudojami kaip statybos produktai":

Laikančiųjų plieninių konstrukcijų su didelio stiprumo jungiamosiomis detalėmis projektavimą reglamentuoja DIN EN 1090-2 ir DASt direktyva 024. "Naudokite tik vieno gamintojo sukomplektuotus tvirtinimo detalių rinkinius (varžtus, veržles ir poveržles)".




Dėl partijos atsekamumo šiuos gaminius galima įsigyti ir sandėliuoti tik tiesiogiai iš gamintojo, todėl jie negali būti keičiami ar grąžinami!




Laikymas ir transportavimas:


Varžtai, veržlės ir poveržlės tiekiami karštai cinkuoti, o veržlės tepamos proceso metu. Vidinis veržlės sriegis nėra karštai cinkuotas ir yra apsaugotas nuo korozijos tik dėl naudojamo tepalo. Dėl netinkamų transportavimo ir sandėliavimo sąlygų gali atsirasti vidinio sriegio korozija arba pasikeisti tiekiamo tepimo būklė ir su ja susijusi veržimo momento ir įtempimo jėgos koreliacija.