EN14399/4 VARŽTAS 16X110 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTAS
EN14399/4 VARŽTAS 16X110 HV 10.9 KARŠTAI CINKUOTASŠešiakampiai varžtai didelio stiprumo jungiamosioms detalėms
DIN EN 14399-4 plienas 10.9, karštai cinkuotas (TZN)
Didelio stiprumo iš anksto įtempiamos jungiamosios detalės, skirtos metalinių konstrukcijų varžtiniams sujungimams
HV sistema
K1 klasė
Stiprumo klasė 10.9
Karštai cinkuotas plienas
Didelio stiprumo iš anksto įtempti varžtai su dideliu pločiu skersai plokštumos:
Didelis apatinės dalies paviršius
- Mažesnis paviršiaus slėgis
- Sumažintas suleidimas
Didelis po galvute esantis spindulys
Mažesnis įpjovimo efektas
Geresnis ilgalaikis atsparumas vibracijai
Nustatytos trinties savybės
Galimybė planuoti išankstinę apkrovą
Partijos žymėjimas ant gaminio
Dėl to nereikia prašyti 3.1 bandymo sertifikato pagal standartą EN 10204. (žr. 1 skirtuką DIN EN 1090-2:2018-09)
CE ženklinimas
Kontroliuojamas statybos produktas
Pastaba: "Dėl statybos produktų, kurie turi būti naudojami kaip statybos produktai":
Laikančiųjų plieninių konstrukcijų su didelio stiprumo jungiamosiomis detalėmis projektavimą reglamentuoja DIN EN 1090-2 ir DASt direktyva 024. "Naudokite tik vieno gamintojo sukomplektuotus tvirtinimo detalių rinkinius (varžtus, veržles ir poveržles)".
Dėl partijos atsekamumo šiuos gaminius galima įsigyti ir sandėliuoti tik tiesiogiai iš gamintojo, todėl jie negali būti keičiami ar grąžinami!
Laikymas ir transportavimas:
Varžtai, veržlės ir poveržlės tiekiami karštai cinkuoti, o veržlės tepamos proceso metu. Vidinis veržlės sriegis nėra karštai cinkuotas ir yra apsaugotas nuo korozijos tik dėl naudojamo tepalo. Dėl netinkamų transportavimo ir sandėliavimo sąlygų gali atsirasti vidinio sriegio korozija arba pasikeisti tiekiamo tepimo būklė ir su ja susijusi veržimo momento ir įtempimo jėgos koreliacija.