EN14399/6 VERŽLĖ HV M30 10 KARŠTAS CINKAS
EN14399/6 VERŽLĖ HV M30 10 KARŠTAS CINKASŠešiakampė veržlė didelio stiprumo jungiamosioms detalėms
DIN EN 14399-4, plienas 10T, karštai cinkuotas
Didelio stiprumo jungtys pagal DIN EN 14399-4. Skirta didelio stiprumo iš anksto įtemptoms konstrukcinėms varžtinėms jungtims, skirtoms metalo konstrukcijoms
HV sistema
K1 klasė
Stiprumo klasė 10Z
Karštai cinkuotas plienas
Sutepta MoS2
Pastaba:
"Naudokite tik vieno gamintojo komplektus (varžtus, veržles ir poveržles). (ištrauka iš DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Atraminių plieninių konstrukcijų su didelio stiprumo jungiamosiomis detalėmis projektavimą reglamentuoja DIN EN 1090-2 ir DASt direktyva 024.
Dėl partijos atsekamumo šiuos gaminius galima įsigyti tik iš gamintojo ir sandėliuoti tiesiogiai pas jį, todėl jie negali būti keičiami ar grąžinami!
Laikymas ir transportavimas:
Varžtai, veržlės ir poveržlės tiekiami karštai cinkuoti, o veržlė sutepta gamybos proceso metu. Vidinis veržlės sriegis nėra karštai cinkuotas ir yra apsaugotas nuo korozijos tik dėl naudojamo tepalo. Dėl netinkamų transportavimo ir sandėliavimo sąlygų gali atsirasti vidinio sriegio korozija arba pasikeisti tiekiamo tepimo būklė ir su ja susijusi veržimo momento ir įtempimo jėgos koreliacija.