FREZA D6X4,7MM

FREZA D6X4,7MM
FREZA D6X4,7MM
FREZA D6X4,7MM
  • Forma: Ball shape
  • Galvutės skersmuo x pjaunamosios briaunos ilgis: 6 x 4.7 mm
  • Bendras ilgis: 50
  • Veleno skersmuo: 6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Forma
Ball shape
Galvutės skersmuo x pjaunamosios briaunos ilgis
6 x 4.7 mm
Bendras ilgis
50 mm
Veleno skersmuo
6 mm
Apdorojamos medžiagos:
Plienas; Metalo liejinys; Nerūdijantis plienas; Specialus lydinys; Kieta ir tvirta medžiaga; Spalvotasis metalas
Tinkamas didžiausias kietumas
60 HRC
Kokybė
Standartinė
Dantukų tipas
MX
Pjaunamoji medžiaga
Kietmetalis
Paviršius
Nepadengtas
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Pjovimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Paviršiaus / apdirbimo kokybė (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Universalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Nukreipimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Koto tipas
Cilindrinis