ADAPTERIS 1/4"-3/8"

ADAPTERIS 1/4"-3/8"
ADAPTERIS 1/4"-3/8"
ADAPTERIS 1/4"-3/8"
  • Vidinė jungtis: E 6.3 / 1/4"
  • Antgalio jungtis: 3/8"
  • Pavaros tipas: Kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Adapteris


Išorinis kotelis 3/8", vidinis kotelis (lizdas) 1/4", ilgis 50 mm