ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiRaktai ir galvutėsRinkiniai1/4" TERKŠLINIO RAKTO RINKINYS BLACK EDITION 19VNT
1/4" TERKŠLINIO RAKTO RINKINYS BLACK EDITION 19VNT
1/4" TERKŠLINIO RAKTO RINKINYS BLACK EDITION 19VNTNaujiena
1/4" TERKŠLINIO RAKTO RINKINYS BLACK EDITION 19VNT
Produkto Nr. 0714 999 019
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Itin kompaktiškas mini terkšlės, galvučių ir antgalių rinkinys darbui sunkiai pasiekiamose vietose.
Kokybiški chromo-vanadžio plieno įrankiai, patogi nedidelių gabaritų metalinė dėžutė ir universali komplektacija leidžia greitai atlikti dažniausius remonto bei montavimo darbus tiek dirbtuvėse, tiek išvykose.
- Patogi metalinė dėžutė kompaktiškam laikymui ir patogiam transportavimui, telpanti net kišenėje.
- Įrankiai pagaminti iš chromo-vanadžio plieno, padengti aukštos kokybės juoda apsaugine danga.
- Anglies pluošto imitacijos įdėklas užtikrina tvirtą įrankių laikymąsi savo vietose ir lengvą valymą.
Rinkinyje yra:
- Smulkaus žingsnio terkšlinis raktas su greitu perjungimu viena ranka dešiniajam ir kairiajam sukimui.
- 1/4" šešiakampės galvutės: 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 13 mm.
- 1/4" PH antgaliai: PH1, PH2.
- Tiesus (SL) antgalis: 5,5 mm.
- Vidinio šešiakampio (HEX) antgaliai: 3, 4 ir 5 mm.
- Torx (TX) antgaliai: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30.