ĮRANKIAIAutomobilio dalys ir priedaiĮrankiai automobilio priežiūrai ir remontuiKiti automobilio priežiūros remonto įrankiai ir dalysGARSĄ SUGERIANTI KLIJUOJAMA MEDŽIAGA
GARSĄ SUGERIANTI KLIJUOJAMA MEDŽIAGA 1000X500X11, 2VNT
GARSĄ SUGERIANTI KLIJUOJAMA MEDŽIAGA 1000X500X11, 2VNTGARSĄ SUGERIANTI KLIJUOJAMA MEDŽIAGA 1000X500X11, 2VNT
Produkto Nr. 0890 100 065
EAN 4038898659129
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Garsą sugerianti medžiaga
Skirta variklio ir bagažinės gaubtams, durelėms ir kt., skirta garsui sugerti, temperatūrai izoliuoti ir vizualiai pagerinti.
- Poliuretano minkšto putplasčio kilimėliai
- Spalva: Spalva: pilka; viršutinis sluoksnis: Juoda: .
- Su uždaru, labai elastingu viršutiniu poliuretano sluoksniu vienoje pusėje
- Savaime prilimpa
- Atspari vandeniui, sūriam vandeniui, variklio alyvai, degalams, tirpikliams ir kt.
- Nepralaidi orui ir daugumai skysčių
- Didelis klijų stiprumas
- Atsparumas nuo -30 °C iki +80 °C temperatūrai (1 valandą +180 °C temperatūroje)
Poliuretano priešgaisrinės savybės atitinka FMVSS 302 standartą