TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiĮsisriegiantysCinkuotiGEFU ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS TX, CINKUOTAS
GEFU ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 8X55 TXP40ZFSHL
GEFU ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 8X55 TXP40ZFSHLGEFU ISO 7048/DIN 7500 VARŽTAS 8X55 TXP40ZFSHL
Produkto Nr. 0209 920 855
EAN 4062856137121
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Savisriegis varžtas su ploksčia galvute
DIN 7500-1, didelė galvutė, grūdintas plienas (-O-), cinko drožlių sidabras, TXplus
Srieginis sraigtas su didele įgilinta galvute, skirtas grindų plokštėms pritvirtinti prie plieninių pagrindų
Savisriegiai sraigtai sudaro veržlės sriegį išlietose aklinose skylėse, ratlankio skylėse ir išgręžtose, lazeriuotose ir perforuotose skardos dalyse. Skirtingai nuo sriegio pjovimo, savisriegis nenutraukia medžiagos struktūros priimančiojo sriegio. Vietoj to medžiaga išstumiama ir sukietėja.