GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 9.7X133 MM
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 9.7X133 MMGRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 9.7X133 MM
Produkto Nr. 0624 000 970
EAN 4038898703631
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Spiralinis grąžtas HSS DIN 338 tipas RN 130°
Plieninis tikslusis grąžtas, skirtas bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas
Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti
- Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams
Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms
- Išgarintas paviršius
Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm