ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTAS CENTRAVIMO DVIPUSIS DIN 333, 5.0MM
GRĄŽTAS CENTRAVIMO DVIPUSIS DIN 333, 5.0MM
GRĄŽTAS CENTRAVIMO DVIPUSIS DIN 333, 5.0MMGRĄŽTAS CENTRAVIMO DVIPUSIS DIN 333, 5.0MM
- Standartai: DIN 333
- Forma: A
- Įgilinimo kampas: 60
- Pjaunamoji medžiaga: HSS
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Centravimo grąžtas HSS
Standartinis grąžtas, skirtas centravimo skylėms pagal DIN 332
A forma, dešinysis pjovimas
- Be apsauginio gilintuvo
- Su tiesiais darbiniais paviršiais
- Įgilinimo kampas 60°
- Ø nuokrypa ant koto: h9 pagal DIN 7160
