GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS 2,5MM
GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS 2,5MMGRĄŽTAS SMARTSTEP HSS 2,5MM
- Tinka prietaisų tipams: Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, Ketus, Spalvotieji metalai, Mediena, Kietmedis
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Grąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 338
Aukštos kokybės grąžtas su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirtas labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje.
Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu (nuo 2,5 mm skersmens)
Tikslios apvalios skylės
Itin patogus gręžimas
- Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
- Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
- Galimas gręžimas kampu
- Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas
Gręžia žymiai greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai
Puikiai tinka kniedėms ir varžtams gręžti
Trijų fiksavimo briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)
- Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus jėgos perdavimas
- Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
- Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti