GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM

GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
GRĄŽTAS METALUI HSS SMARTSTEP 14,0MM
Produkto Nr. 0624 911 400
EAN 4099618281242
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Grąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 338


Aukštos kokybės grąžtas su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirtas labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje.


Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu (nuo 2,5 mm skersmens)


Tikslios apvalios skylės


Itin patogus gręžimas

  • Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
  • Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
  • Galimas gręžimas kampu
  • Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas


Gręžia žymiai greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai


Puikiai tinka kniedėms ir varžtams gręžti


Trijų fiksavimo briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)

  • Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti