GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS 14,5MM

GRĄŽTAS SMARTSTEP HSS 14,5MM
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
Produkto Nr. 0624 931 450
EAN 4062856810963
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Grąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 338


Aukštos kokybės grąžtas su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirtas labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje.


Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu (nuo 2,5 mm skersmens)


Tikslios apvalios skylės


Itin patogus gręžimas

  • Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
  • Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
  • Galimas gręžimas kampu
  • Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas


Gręžia žymiai greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai


Puikiai tinka kniedėms ir varžtams gręžti


Trijų fiksavimo briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)

  • Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti