GRĄŽTAS SMARTSTEP HSCO 1,0MM
GRĄŽTAS SMARTSTEP HSCO 1,0MM- Tinka prietaisų tipams: Gręžtuvai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas , Ketus, Nerūdijantis plienas , Titanas
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Diametras: 1.0
Variantai
Grąžtas plienui SMART STEP HSS DIN 338
Daugiafunkcinis grąžtas su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirtas rankiniu būdu gręžti labai tikslias apskritas skyles beveik visose medžiagose, pavyzdžiui, nerūdijančiame pliene (pvz., V2A, V4A), karščiui atspariame pliene ir titane. Taip pat tinka bendram naudojimui įprastiniame pliene, kurio stiprumas iki 1200 N/mm², taip pat ketaus, spalvotųjų metalų, kietmedžio ir spygliuočių medienoje.
Naujai sukurta žingsninio grąžto antgalio geometrija (nuo 2,5 mm skersmens)
Žymiai greitesnis nei įprasti sukamieji grąžtai
Žymiai mažiau pastangų, palyginti su gręžimu įprastiniu itin ilgu suktu grąžtu
Tikslios apvalios skylės be centrinio perforavimo
Itin patogus gręžimas
- Nereikia išankstinio gręžimo, tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
- Galimas ręžimas kampu
- Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas
- Puikiai tinka kniedėms gręžti
- Idealiai tinka apvalioms medžiagoms arba vamzdžiams, kuriems keliami aukšti centravimo, tikslumo ir ilgaamžiškumo reikalavimai, pvz., turėklų konstrukcijose, gręžti
Pirmasis grąžtas, leidžiantis tiksliai rankiniu būdu gręžti iki 20 mm skersmens skyles be išankstinio gręžimo
- Optimizuota pakopinio grąžto antgalio geometrija
- Kotas sumažintas iki dia. 12,7 mm nuo > 13,0 mm vardinio skylės skersmens, kad būtų galima naudoti visuose paplitusiuose trijų žiaunų gręžimo griebtuvuose
Trijų paviršių kotas (nuo 4 mm skersmens)
- Gręžtuvo laikiklis neprasisuka: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus jėgos perdavimas
- Gręžtuvo laikiklio apsauga nuo pažeidimų
- Mažai pastangų reikia gręžtuvo laikikliui atidaryti ir uždaryti
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir sertifikuota Cradle to Cradle Certified® bronzos spalva